間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > 高圧ホース(十川ゴム) > 一般油圧配管用(K-140タイプ)

18 件中 1 - 18 件
十川ゴム

ハイドロリックホース

注文コード:07014323,07014445,07014332,07014454,07014341,07014463,07014357,07014472,07014366,07014481,07014375,07014497,07014384,07014506,07014393,07014515,07014402,07014524 注文コード:07014323,07014445,07014332,07014454,07014341,07014463,07014357,07014472,07014366,07014481,07014375,07014497,07014384,07014506,07014393,07014515,07014402,07014524 注文コード:07014323,07014332,07014341,07014357,07014366,07014375,07014384,07014393,07014402 注文コード:07014323,07014332,07014341,07014357,07014366,07014375,07014384,07014393,07014402 注文コード:07014445,07014454,07014463,07014472,07014481,07014497,07014506,07014515,07014524 注文コード:07014445,07014454,07014463,07014472,07014481,07014497,07014506,07014515,07014524
 
●特長: 
一般油圧配管用ホース(高圧用)です。ホースに両端金具とアダプターをつけたセット品です。  

●寸法L(mm): 
70  
●内径(Φmm): 
ホース:12.7
ホース金具:10.0  

●六角対辺(mm): 
27  
●構造: 
内面層:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面層:耐油・耐侯性合成ゴム  

●外径(Φmm): 
20.7  
●最小曲げ半径(mm): 
160  
●常用圧力(MPa): 
14.0  
●概略質量(kg/m): 
0.510  
●ねじT: 
G1/2  
●最小破壊圧力(MPa): 
68.6  
●補強層: 
1W  
●最高衝撃圧力(MPa): 
20.5  
●流体温度範囲(℃): 
-40〜100  
●環境温度範囲(℃): 
-40〜70  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法C(mm)
金具
寸法I(mm)
ホース長さ(mm)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07014323 K-140-12×600=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 600 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014445 K-140-12×600=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 600 1084 1480 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014332 K-140-12×700=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 700 1084 1480 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014454 K-140-12×700=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 700 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014341 K-140-12×800=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 800 1084 1480 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014463 K-140-12×800=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 800 1084 1480 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014357 K-140-12×900=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 900 1084 1480 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014472 K-140-12×900=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 900 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014366 K-140-12×1000=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 1000 1084 1480 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014481 K-140-12×1000=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 1000 1084 1480 オープン
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014375 K-140-12×1500=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 1500 1084 1480 オープン
¥4,950 ¥4,703
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014497 K-140-12×1500=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 1500 1084 1480 オープン
¥4,950 ¥4,703
特価
出荷目安:1日
返品不可
07014384 K-140-12×2000=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 2000 1084 1480 オープン
¥4,950 ¥4,703
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014506 K-140-12×2000=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 2000 1084 1480 オープン
¥4,950 ¥4,703
特価
出荷目安:1日
返品不可
07014393 K-140-12×2500=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 2500 オープン
¥6,220 ¥5,909
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014515 K-140-12×2500=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 2500 オープン
¥6,220 ¥5,909
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014402 K-140-12×3000=04×16×04×16 6.0 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 36 3000 1084 1480 オープン
¥6,220 ¥5,909
特価
出荷目安:5日
返品不可
07014524 K-140-12×3000=05×15×05×15 11.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 33 3000 1084 1480 オープン
¥6,220 ¥5,909
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。