間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
20 件中 1 - 20 件
十川ゴム

ハイドロリックホース

注文コード:07014551,07014567,07014576,07014585,07014594,07014603,07014612,07014621,07014637,07014646 注文コード:07014551,07014567,07014576,07014585,07014594,07014603,07014612,07014621,07014637,07014646 注文コード:07014673,07014682,07014691,07014707,07014716,07014725,07014734,07014743,07014752,07014761 注文コード:07014673,07014682,07014691,07014707,07014716,07014725,07014734,07014743,07014752,07014761 注文コード:07014551,07014673,07014567,07014682,07014576,07014691,07014585,07014707,07014594,07014716,07014603,07014725,07014612,07014734,07014621,07014743,07014637,07014752,07014646,07014761 注文コード:07014551,07014673,07014567,07014682,07014576,07014691,07014585,07014707,07014594,07014716,07014603,07014725,07014612,07014734,07014621,07014743,07014637,07014752,07014646,07014761
 
●特長: 
一般油圧配管用ホース(高圧用)です。ホースに両端金具とアダプターをつけたセット品です。  

●寸法L(mm): 
60  
●内径(Φmm): 
ホース:6.3
ホース金具:4.0  

●六角対辺(mm): 
19  
●構造: 
内面層:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面層:耐油・耐侯性合成ゴム  

●外径(Φmm): 
13.3  
●最小曲げ半径(mm): 
100  
●常用圧力(MPa): 
20.5  
●概略質量(kg/m): 
0.260  
●寸法I(mm): 
28  
●ねじT: 
G1/4  
●最小破壊圧力(MPa): 
103  
●補強層: 
1W  
●最高衝撃圧力(MPa): 
30.9  
●流体温度範囲(℃): 
-40〜100  
●環境温度範囲(℃): 
-40〜70  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法C(mm)
金具
ホース長さ(mm)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07014551

K-210-06×500=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 500 オープン
¥2,920 ¥2,774
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014673

K-210-06×500=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 500 オープン
¥2,590 ¥2,461
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014567

K-210-06×600=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 600 オープン
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014682

K-210-06×600=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 600 1084 オープン
¥2,640 ¥2,508
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014576

K-210-06×700=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 700 オープン
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014691

K-210-06×700=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 700 オープン
¥2,640 ¥2,508
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014585

K-210-06×800=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 800 1084 オープン
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014707

K-210-06×800=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 800 1084 オープン
¥2,640 ¥2,508
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014594

K-210-06×900=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 900 1084 オープン
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014716

K-210-06×900=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 900 オープン
¥2,640 ¥2,508
特価
出荷目安:1日
返品不可

07014603

K-210-06×1000=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 1000 1084 オープン
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014725

K-210-06×1000=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 1000 1084 オープン
¥2,640 ¥2,508
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014612

K-210-06×1500=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 1500 1084 オープン
¥3,890 ¥3,696
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014734

K-210-06×1500=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 1500 1084 オープン
¥3,550 ¥3,373
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014621

K-210-06×2000=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 2000 1084 オープン
¥3,890 ¥3,696
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014743

K-210-06×2000=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 2000 1084 オープン
¥3,550 ¥3,373
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014637

K-210-06×2500=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 2500 オープン
¥4,800 ¥4,560
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014752

K-210-06×2500=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 2500 オープン
¥4,470 ¥4,247
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014646

K-210-06×3000=04×16×04×16 5.5 両端金具04タイプとアダプター16タイプ付 3000 1084 オープン
¥4,800 ¥4,560
特価
出荷目安:5日
返品不可

07014761

K-210-06×3000=05×15×05×15 8.5 両端金具05タイプとアダプター15タイプ付 3000 1084 オープン
¥4,470 ¥4,247
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハイドロリックホース

十川ゴム

商品点数:20

¥3,480〜

210カプラ(油圧用)

日東工器

商品点数:10

¥1,332〜

高圧捻込形六角ニップル

ノーブランド

商品点数:8

¥114〜

高圧捻込形ブッシング

ノーブランド

商品点数:20

¥115〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧