工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
近接・光電・ファイバセンサー
>
SUNX
>
圧力センサ
3 件中 1 - 3 件
SUNX
コンパクトデジタル圧力センサ
●特長:
装置へのパネル取付に注目して設計されたコンパクトなフォルム。従来品比1/2のスペースでパネル取付可能です。また、同時に30gの業界最軽量を実現しました。(ケーブル除く)
複数個同時に使用する場合も、1つの取付加工穴に密着して取り付けられ、スペースと工数を省けます。
出力表示灯を兼ねた、大きく見やすい2色のデジタル表示を採用。出力ON時にはデジタル表示が緑色から赤色に変わり、出力状態をひと目で確認できます。
取付可能なパネルの厚さは1〜6mmですので、厚みのある樹脂製パネルにも取付可能です。
●注意:
※配線長が5m以上になる場合は、0.3mm
2
以上のケーブルを使用してください。
●応差(ヒステリシス):
1digit(但し、ヒステリシスモード使用時可変)
●適合流体:
非腐食性気体
●電源電圧(V):
12〜24 DC−15〜+10% リップルP-P10%以下
●表示:
3 1/2桁LCD表示(赤色および緑色のバックライト付)
(サンプリング周期:256ms、512ms、1024ms キー操作により1種類を選択)
●出力:
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:100mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
●使用周囲温度(℃):
0〜+50(但し、結露しないこと)、保存時:−10〜+60℃
●使用周囲湿度:
35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
●応答時間:
2ms、16ms、128ms、512ms以下 キー操作により1種類を選択
●動作表示灯:
出力ON時LCDセグメントが赤色表示、出力OFF時LCDセグメントが緑色表示
●耐電圧:
AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
●短絡保護:
装備
●温度特性:
±2%F.S.以下(+25℃の検出圧力を基準として+10〜+40℃の使用周囲温度範囲にて)
±5%F.S.以下(+25℃の検出圧力を基準として0〜+50℃の使用周囲温度範囲にて)
●質量(g):
約30
●圧力種類:
ゲージ圧
●出力モード:
ヒステリシスモード・ウィンドコンパレータモード・自動感度設定モード・強制出力制御モードの4種類を装備
キー操作により1種類を選択
●アナログバー表示:
約14%F.S.ステップで表示
●圧力ポート:
M5めねじ
●適合ケーブル:
導体断面積:0.16〜0.32mm
2
(AWG#25〜22)
リード線径:φ1.2〜φ1.8mm
線材:スズメッキ付軟銅撚線
●保護構造:
IP40(IEC)
●耐振動(耐久):
耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは5G XYZ各方向2時間
●材質:
フロントケース:ABS、LCD表示部:PET、リアケース:PBT[但し、M5ネジ部は黄銅(ニッケルメッキ)]
●耐衝撃(m/s
2
):
耐久100(約10G) XYZ各方向3回
●絶縁抵抗(MΩ):
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
●消費電流(mA):
40以下
●耐ノイズ:
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
●接続方式:
コネクタ接続
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DP4-50Z
DP4-52Z
DP4-57Z
耐圧力(MPa)
選択解除
1.470
定格圧力(MPa)
選択解除
0〜1.000
定格圧力範囲(kPa)
選択解除
0〜−101.3
−100.0〜100.0
設定圧力範囲(kPa)
選択解除
5.1〜−101.3
−101.3〜105.0
耐圧力(kPa)
選択解除
490
繰返し精度
選択解除
±0.2%F.S.±1digit以内(±3digits以内)
±0.2%F.S.±1digit以内(±3digits以内)
±0.2%F.S.±2digits以内(±6digits以内)
表示圧力範囲(kPa)
選択解除
5.1〜−101.3
−101.3〜105.0
表示圧力範囲(MPa)
選択解除
−0.050〜1.050
設定圧力範囲(MPa)
選択解除
−0.050〜1.050
種類
選択解除
正圧(1MPaタイプ[NPN出力])
負圧(−101kPaタイプ[NPN出力])
連成圧(±100kPaタイプ[NPN出力])
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06886336
DP4-50Z
0〜−101.3
5.1〜−101.3
490
±0.2%F.S.±1digit以内(±3digits以内)
5.1〜−101.3
負圧(−101kPaタイプ[NPN出力])
¥13,800
¥12,455
06886345
DP4-52Z
1.470
0〜1.000
±0.2%F.S.±1digit以内(±3digits以内)
−0.050〜1.050
−0.050〜1.050
正圧(1MPaタイプ[NPN出力])
¥13,800
¥13,800
06886354
DP4-57Z
−100.0〜100.0
−101.3〜105.0
490
±0.2%F.S.±2digits以内(±6digits以内)
−101.3〜105.0
連成圧(±100kPaタイプ[NPN出力])
¥13,800
¥12,455
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コンパクトデジタル圧力センサ
SUNX
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF