間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 近接・光電・ファイバセンサー > SUNX > 圧力センサ

1 件中 1 - 1 件
SUNX

ヘッド分離デジタル圧力センサ コントローラ

注文コード:06886494 注文コード:06886494
 
●特長: 
検出部の近くにヘッド部(センサ)を取り付ける分離型のため、配管工数が最小限。業界最速の応答時間1msも実現し、タクトタイムの遅れを大幅に低減しました。また、センサヘッドは超小型・軽量設計のため可動部への取付も可能です。
センサヘッドからのアナログ電圧出力(1〜5V)をデジタルパネルメータに取り込み、データ管理することもできます。
センサヘッドにも動作表示灯を装備。出力ON/OFFをセンサヘッド側でも確認でき、吸着部での動作確認に最適です。(比較出力1に連動)
取付やすい、可動式圧力ポート部・軽量、コンパクトなフォルム・センサヘッドを自動認識、・視認性を考慮した2色デジタル表示。  

●注意: 
※定格圧力範囲は、製品性能を満足する範囲を示します。組み合わせるセンサヘッドにより、自動的に切り換わります。
配線長が5m以上になる場合は、0.3mm2以上のケーブルをご使用ください。  

●付属品: 
パネル取付具(MS-DP-1):1セット、接続コネクタ:1セット(ハウジング:1個、コネクタ金具:6個)、単位銘板:1セット、コネクタキャップ:1個  
●適合: 
圧力センサヘッド:DPH-A00、DPH-A02、DPH-A07、DPH-A10、DPH-A12、DPH-A17、DPH-A20、DPH-A22、DPH-A27、DPH-A30  
●材質: 
フロントケース:ABS、LCD表示部:PET、リアケース:PBT  
●質量(g): 
約20  
●種類: 
NPN出力タイプ  
●保護構造: 
IP40(IEC)  
●定格圧力(MPa): 
正圧:0〜1.000  
●耐電圧: 
AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間  
●表示: 
3 1/2桁LCD表示(赤色および緑色のバックライト付)
(表示更新周期:256ms、512ms、1024ms、 キー操作により1種類を選択)  

●接続方式: 
コネクタ接続  
●電源電圧(V): 
12〜24 DC−15〜+10% リップルP-P10%以下  
●応答時間: 
1ms、16ms、128ms、512ms以下 キー操作により1種類を選択
(但し、オートリファレンス/リモートゼロアジャスト入力時は設定応答時間+2ms)  

●消費電流(mA): 
60以下(センサヘッドを含まず)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間  
●使用周囲温度(℃): 
0〜+50(但し、結露しないこと)、保存時:−10〜+60℃  
●動作表示: 
比較出力ON時LCDセグメントが赤色表示、比較出力OFF時LCDセグメントが緑色表示(補助設定により連動出力を選択)  
●適合ケーブル: 
配線長:0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
導体断面積:0.16〜0.32mm2(AWG#25〜#22)
リード線径:φ1.2〜φ1.8mm
線材:スズメッキ付軟銅撚線  

●設定圧力範囲(MPa): 
正圧:−1.050〜1.050  
●耐振動(耐久): 
耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは5G XYZ各方向2時間  
●使用周囲湿度: 
35〜85%RH、保存時:35〜85%RH  
●動作表示灯: 
橙色LED(比較出力1 ON時点灯)、緑色LED(比較出力2 ON時点灯)  
●短絡保護: 
装備  
●耐ノイズ: 
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)  

●応差(ヒステリシス): 
1digit(但し、ヒステリシスモード使用時可変、リークテストモード使用時比較出力1のみ可変)  
●耐衝撃(m/s2): 
耐久100 XYZ各方向3回  
●温度特性: 
±0.5%F.S.以下[+25℃を基準として0〜+50℃の使用周囲温度範囲にて(センサヘッドを含まず)]  
●定格圧力範囲(kPa): 
負圧:0〜−101.3、連成圧:−100.0〜100.0  
●設定圧力範囲(kPa): 
負圧:101.3〜−101.3、連成圧:−199.9〜199.9  
●比較出力: 
NPNトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)
最大流入電流:100mA
印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)
残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)  

●出力モード: 
ヒステリシスモード・ウィンドコンパレータモード・リークテストモード・強制出力制御モードの4種類を装備キー操作により1種類を選択  
●繰返し精度: 
負圧・正圧ヘッド:±0.2%F.S.±1digit(±3digits)以内、連成圧ヘッド:±0.2%F.S.±2digits(±6digits)以内  
●アナログバー表示: 
約14%F.S.ステップで表示  
●アナログ電圧出力: 
出力電圧:1〜5V(定格圧力範囲にて)
ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧・正圧)/3V±3%F.S.以内(連成圧)
スパン:4V±4%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
出力インピーダンス:約1kΩ  

●表示圧力範囲: 
負圧:5.1〜−101.3kPa、正圧:−0.050〜1.050MPa、連成圧:−101.3〜105.0kPa  
●センサ供給電圧: 
12〜24V DC−15〜+10% リップルP-P10%以下  
●圧力センサヘッド入力: 
入力電圧範囲1〜5V DC(定格圧力範囲にて)  
●オートリファレンス/リモートゼロアジャスト入力: 
入力条件:NPN無接点入力[Low(立ち下がり)時動作]
信号条件:High(5〜30Vまたは開放)/Low(0.4V以下)/Lowレベル入力時間(2ms以上)  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06886494 DP5-C-Z ¥12,000
¥12,000
出荷目安:6日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。