工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
近接・光電・ファイバセンサー
>
SUNX
>
圧力センサ
10 件中 1 - 10 件
SUNX
ヘッド分離デジタル圧力センサ ヘッド
●特長:
検出部の近くにヘッド部(センサ)を取り付ける分離型のため、配管工数が最小限。業界最速の応答時間1msも実現し、タクトタイムの遅れを大幅に低減しました。また、センサヘッドは超小型・軽量設計のため可動部への取付も可能です。
センサヘッドからのアナログ電圧出力(1〜5V)をデジタルパネルメータに取り込み、データ管理することもできます。
センサヘッドにも動作表示灯を装備。出力ON/OFFをセンサヘッド側でも確認でき、吸着部での動作確認に最適です。(比較出力1に連動)
取付やすい、可動式圧力ポート部・軽量、コンパクトなフォルム・センサヘッドを自動認識、・視認性を考慮した2色デジタル表示。
●保護構造:
IP40(IEC)
●耐電圧:
AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
●接続方式:
コネクタ接続
●電源電圧(V):
12〜24 DC−15〜+10% リップルP-P10%以下
●消費電流(mA):
15以下(動作表示灯消灯時)/17以下(動作表示灯点灯時)
●絶縁抵抗(MΩ):
DC500Vメガにて50以上
●使用周囲温度(℃):
0〜+50(但し、結露しないこと)、保存時:−10〜+60℃
●動作表示:
橙色LED(コントローラDP5と接続時のみ比較出力1 ON時点灯)
●ケーブル:
0.2mm
2
4芯コネクタ付 耐油キャブタイヤケーブル100mm付
●耐振動(耐久):
耐久10〜500Hz 複振幅3mmまたは5G XYZ各方向2時間
●使用周囲湿度:
35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DPH-A00
DPH-A02
DPH-A07
DPH-A10
DPH-A12
DPH-A17
DPH-A20
DPH-A22
DPH-A27
DPH-A30
材質
選択解除
ケース:PBT、圧力ポート:SUS303
ケース:PBT、圧力ポート:黄銅(ニッケルメッキ)
質量(g)
選択解除
約6
約10
種類
選択解除
正圧(1MPaタイプ)
負圧(−101kPaタイプ)
連成圧(±100kPaタイプ)
定格圧力(MPa)
選択解除
0〜1.000
耐圧力(MPa)
選択解除
1500
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06886397
DPH-A00
ケース:PBT、圧力ポート:SUS303
約6
負圧(−101kPaタイプ)
¥9,000
¥8,123
¥7,717
06886433
DPH-A02
ケース:PBT、圧力ポート:SUS303
約6
正圧(1MPaタイプ)
0〜1.000
1500
¥9,000
¥9,000
¥8,550
06886467
DPH-A07
ケース:PBT、圧力ポート:SUS303
約6
連成圧(±100kPaタイプ)
¥9,000
¥9,000
¥8,550
06886406
DPH-A10
ケース:PBT、圧力ポート:黄銅(ニッケルメッキ)
約10
負圧(−101kPaタイプ)
¥9,000
¥9,000
¥8,550
06886442
DPH-A12
ケース:PBT、圧力ポート:黄銅(ニッケルメッキ)
約10
正圧(1MPaタイプ)
0〜1.000
1500
¥9,000
¥8,829
¥8,388
06886476
DPH-A17
ケース:PBT、圧力ポート:黄銅(ニッケルメッキ)
約10
連成圧(±100kPaタイプ)
¥9,000
¥9,000
¥8,550
06886415
DPH-A20
ケース:PBT、圧力ポート:黄銅(ニッケルメッキ)
約10
負圧(−101kPaタイプ)
¥9,000
¥8,123
¥7,717
06886451
DPH-A22
ケース:PBT、圧力ポート:黄銅(ニッケルメッキ)
約10
正圧(1MPaタイプ)
0〜1.000
1500
¥9,000
¥9,000
¥8,550
06886485
DPH-A27
ケース:PBT、圧力ポート:黄銅(ニッケルメッキ)
約10
連成圧(±100kPaタイプ)
¥9,000
¥8,123
¥7,717
06886424
DPH-A30
ケース:PBT、圧力ポート:黄銅(ニッケルメッキ)
約6
負圧(−101kPaタイプ)
¥9,000
¥8,123
¥7,717
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ヘッド分離デジタル圧力センサ ヘッド
SUNX
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF