工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
近接・光電・ファイバセンサー
>
SUNX
>
ビームセンサー
1 件中 1 - 1 件
SUNX
ファイバ
●注意:
※反射型の検出距離は、白色無光沢紙(15×15mm)に対する値です。
反射型の最小検出物体は、感度MAXに対する値です。またこのときの設定距離は、定格検出距離とは異なりますのでご注意ください。
●付属品:
M4ナット:2個、歯付座金:1枚
●材質:
ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン
●形状:
ネジ型
●種類:
高速検出用(反射型)
●検出距離(mm):
4(中心1.5)
●使用周囲温度(℃):
−40〜+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:−40〜+70
●使用周囲湿度:
35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
●最小検出物体:
Φ0.05mm銅素線
●応差(ヒステリシス):
動作距離の10%以下
●許容曲げ半径(mm):
R25以上
●ファイバ長(mm):
500
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FD-G500
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06886756
FD-G500
¥6,300
¥6,300
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ファイバ
SUNX
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF