間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 近接・光電・ファイバセンサー > SUNX > ビームセンサー

3 件中 1 - 3 件
SUNX

スリット

注文コード:
 
●特長: 
センサの前面にワンタッチで装着できます。  

●形状: 
丸型スリット(透過型専用)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
検出距離
検出距離(mm)
最小検出物体
スリット寸法(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06886616 OS-CX-1 片側装着時:900/両側装着時:100 片側装着時:Φ12mm/両側装着時:Φ1mm φ1 ¥200
¥200
出荷目安:5日
返品不可
06886625 OS-CX-2 片側装着時:2m/両側装着時:400mm 片側装着時:Φ12mm/両側装着時:Φ2mm φ2 ¥200
¥200
出荷目安:5日
返品不可
06886607 OS-CX-05 片側装着時:400/両側装着時:20 片側装着時:Φ12mm/両側装着時:Φ0.5mm φ0.5 ¥200
¥200
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。