間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 作業台 > 山金工業 > ワークテーブル > 高さ 740mm

1 件中 1 - 1 件
山金工業

ワークテーブル

注文コード:06845465
 
●特長: 
軽作業に最適です。
リノリューム天板
耐久性・耐衝撃性・耐薬品性・防水性・弾力性に優れています。  

●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1200×750×740  
●色(天板): 
グリーン  
●均等耐荷重(s): 
300  
●天板厚み(mm): 
22  
●材質(天板表面): 
リノリューム  
●天板側面: 
塩ビソフトエッジ巻き  
●色(本体): 
アイボリー  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06845465 SWR-1275GI ¥38,000
¥27,924
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。