間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 作業台 > 山金工業 > ワークテーブル > 高さ 900mm

1 件中 1 - 1 件
山金工業

ワークテーブル (キャビネット付)

注文コード:
 
●特長: 
軽作業に最適です。
天板は表面財により3種。
本体カラーはヤマテックグリーンとヤマテックアイボリーの2色。
組み立ては、組み立て用ボルト本数が少ないため、短時間でOK 。
搬入、設置が極めてスムーズ。
キャビネットの引出しは仕切り板取り付不可、仕切り金具2本付。
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。  

●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1800×750×900  
●色(天板): 
アイボリー  
●均等耐荷重(s): 
300  
●天板厚み(mm): 
21  
●材質(天板表面): 
スチール  
●引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
350×387×50  
●引出し耐荷重(kg): 
50 (1段当り)  
●キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
400×501×81  
●色(本体): 
アイボリー  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07015251 SWSH-1875K-U ¥56,500
¥44,110
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。