間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ワゴン > スチール製ワゴン > 山金工業 > ジャストフィットワゴン

2 件中 1 - 2 件
山金工業

ジャストフィットワゴン

注文コード:
 
●特長: 
天板角度をピッキングしやすい状態に簡単に調整可能です。
天板を水平にすれば、そのままワゴンとしてお使いいただけます。
天板角度は水平〜約32°まで5段階調整が可能です。
天板表面はエンボス加工特殊シート材で耐摩耗性バツグン。
現在お使いのコンビニワゴンにオプション取り付けできます。  

●色: 
粉体塗装/パールピンク  
●総耐荷重(kg): 
96  
●天板寸法(幅W×奥行D)(mm): 
750×430  
●天板耐荷重(kg): 
10  
●キャスター径(Φmm): 
50  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法H(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06796045 WJ-2-P 641 ¥42,500
¥33,150
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
06796036 WJ-3-P 851 ¥46,000
¥35,880
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。