間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 金属製容器(ステンレス・アルミ製品など) > バケツ > バケツ蓋

3 件中 1 - 3 件
スギコ産業

バケツ蓋

注文コード:06736353,06736362,06736371
 
●板厚(mm): 
0.7  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
外径(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06736353 SH-549-13C(13L用) Φ310 ¥3,470
¥2,670
出荷目安:7日
06736362 SH-549-15C(15L用) Φ324 ¥4,110
¥3,162
出荷目安:7日
06736371 SH-549-20C(20L用) Φ375 ¥4,670
¥3,593
出荷目安:7日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。