工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
シンク
>
1槽シンク
>
スギコ産業
3 件中 1 - 3 件
スギコ産業
1槽シンク 750シリーズ
●特長:
ステンレスシンクボールは、素材のSUS-430(18CR)ステンレス(特殊な製造工程により加工したステンレス板材料)を熱処理を行わないで深さ260mmにプレスした製品に製作したものです。
オーバーフローの小判型目皿は、シンク本体を直接抜き加工してあり、またオーバーフローは塩化ビニール製で、水抜きがスムーズに行われる設計になっております。
バックガード部の角コーナーはR付になっております。
●材質:
天板・槽・幕板・脚(φ38パイプ)・スノコ板:SUS304ステンレス
足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
排水トラップ(ゴミ収納器付):塩ビ
オーバーフロー(小判型):塩ビジャバラホース付
●寸法A(mm):
260
●バックガード(奥行/高さ)(mm):
60×H150
●排水:
2(50A)
●槽底面からスノコ板までの距離(mm):
約300
●床からスノコ板までの高さ(mm):
168
●排水溝長さ(mm):
195
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
SS-1S-67
SS-1S-77
SS-1S-97
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
600×750×800
750×750×800
900×750×800
寸法B(mm)
選択解除
300
375
450
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06743782
SS-1S-67
600×750×800
300
¥81,600
¥81,600
¥77,520
06743791
SS-1S-77
750×750×800
375
¥91,000
¥91,000
¥86,450
06743807
SS-1S-97
900×750×800
450
¥98,800
¥98,800
¥93,860
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥300 〜
沖縄地方
1個〜
¥6,200 〜
離島
1個〜
¥11,200 〜
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
1槽シンク 750シリーズ
スギコ産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)