工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
シンク
>
2槽シンク
>
スギコ産業
2 件中 1 - 2 件
スギコ産業
2槽シンク 450シリーズ
●特長:
ステンレスシンクボールは、素材のSUS-430(18CR)ステンレス(特殊な製造工程により加工したステンレス板材料)を熱処理を行わないで深さ260mmにプレスした製品に製作したものです。
オーバーフローの小判型目皿は、シンク本体を直接抜き加工してあり、またオーバーフローは塩化ビニール製で、水抜きがスムーズに行われる設計になっております。
●材質:
天板・槽・幕板・脚(φ38パイプ)・スノコ板:SUS304ステンレス
足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
排水トラップ(ゴミ収納器付):塩ビ
オーバーフロー(小判型):塩ビジャバラホース付
●寸法A(mm):
180
●バックガード(奥行/高さ)(mm):
30×H90
●排水:
11/2(40A)×2
●槽底面からスノコ板までの距離(mm):
約300
●床からスノコ板までの高さ(mm):
168
●排水溝長さ(mm):
195
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS-2S-104
SS-2S-124
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
1000×450×800
1200×450×800
寸法B(mm)
選択解除
260
311
寸法C(mm)
選択解除
480
578
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06743816
SS-2S-104
1000×450×800
260
480
¥86,500
¥66,539
06743825
SS-2S-124
1200×450×800
311
578
¥94,000
¥72,308
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥300 〜
沖縄地方
1個〜
¥7,000 〜
離島
1個〜
¥12,000 〜
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
2槽シンク 450シリーズ
スギコ産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF