間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > シンク > 2槽シンク > スギコ産業

3 件中 1 - 3 件
スギコ産業

2槽シンク 750シリーズ

注文コード:06743861,06743877,06743886 注文コード:06743861,06743877,06743886
 
●特長: 
ステンレスシンクボールは、素材のSUS-430(18CR)ステンレス(特殊な製造工程により加工したステンレス板材料)を熱処理を行わないで深さ260mmにプレスした製品に製作したものです。
オーバーフローの小判型目皿は、シンク本体を直接抜き加工してあり、またオーバーフローは塩化ビニール製で、水抜きがスムーズに行われる設計になっております。
バックガード部の角コーナーはR付になっております。  

●材質: 
天板・槽・幕板・脚(φ38パイプ)・スノコ板:SUS304ステンレス
足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
排水トラップ(ゴミ収納器付):塩ビ
オーバーフロー(小判型):塩ビジャバラホース付  

●寸法A(mm): 
260  
●バックガード(奥行/高さ)(mm): 
60×H150  
●排水: 
2(50A)×2  
●槽底面からスノコ板までの距離(mm): 
約300  
●床からスノコ板までの高さ(mm): 
168  
●排水溝長さ(mm): 
195  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06743861 SS-2S-127 1200×750×800 315 570 ¥129,000
¥99,231
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
06743877 SS-2S-157 1500×750×800 395 710 ¥153,500
¥118,077
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
06743886 SS-2S-187 1800×750×800 465 870 ¥174,600
¥134,308
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥800 〜
沖縄地方1個〜¥13,800 〜
離島1個〜¥23,800 〜
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。