工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
電熱機器(ヒーター)
>
熱ユニット
2 件中 1 - 2 件
八光商事
ホットエアービーム
●特長:
ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。
筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
●用途:
IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱
キャップシールの収縮
樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り
化学繊維の切断
被覆チューブの収縮
小さなワークの洗浄後のスポット乾燥
半田付け後のフラックスの除去
●注意:
※送風なしでのご使用は、絶対に行わないでください。早期断線の原因になります。
※使用にはコンプレッサエアー(圧縮空気)または高圧送風機が必要となります。
●付属品:
センサー:Kタイプ熱電対
●型式:
D
●材質(本体):
SUS304
●最高温度(℃):
600(エアー温度)
●ヒーター寸法(mm):
(カートリッジ)全長:1135
●電源コード(m):
0.3
●連続使用温度(℃):
500(エアー温度)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HAB4031
HAB4061
容量(kW)
選択解除
0.3
1.5
定格電圧(V)
選択解除
100
単相200
寸法D(Φmm)
選択解除
36
42
寸法C(mm)
選択解除
140
320
寸法B(Φmm)
選択解除
2
4
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07038333
HAB4031
0.3
100
36
140
2
¥95,000
¥95,000
¥90,250
07038342
HAB4061
1.5
単相200
42
320
4
¥150,000
¥150,000
¥142,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ホットエアービーム
八光商事
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF