間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > 熱ユニット

2 件中 1 - 2 件
八光商事

ホットエアービーム コントローラー

注文コード:07038351 注文コード:07038351,07038367 注文コード:07038367
 
●特長: 
本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。
流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。
温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。
小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。  

●用途: 
ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。  

●注意: 
※配線の際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電する恐れがあります。
※本機にホットエアービーム以外の製品を接続しないでください。ホットエアービームの熱風を本機に向かって吹きかけないでください。
※液体、粉体、および腐食性ガスが本機にかからないようにしてください。  

●仕様: 
前面接続方式  
●適合: 
Kタイプ熱電対  
●型式: 
標準  
●出力電圧: 
入力電圧の0〜98%(位相角制御)  
●端子ねじ: 
M4  
●空気圧力(MPa): 
入力:0.4〜1
出力:0.1〜0.3  

●温度制御方式: 
ON/OFF制御  
●温度調節範囲(℃): 
室温〜1200(工場出荷時設定:室温〜600)  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
230×210×198  
●応差(ヒステリシス): 
3℃  
●駆動方式: 
SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング  
●温度表示精度: 
±(0.5%F.S.+1digit)  
●室温補正精度: 
±2℃(5〜40℃)  
●空気出入口: 
φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用φ6エアーチューブ用アダプター付属)
ホットエアービームとの接続はφ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格電圧(V)
電線仕様
最大負荷(kw)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07038351 HAC2010 100(50/60Hz) 1.4m 差し込みプラグ付き 1.5(抵抗負荷) ¥201,000
¥201,000
出荷目安:5日
返品不可
07038367 HAC2020 単相200(50/60Hz) 1.4m プラグなし 3(抵抗負荷) ¥201,000
¥201,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。