間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > 熱工具

4 件中 1 - 4 件
八光商事

熱風発生器

注文コード:07038297,07038306 注文コード:07038297,07038306 注文コード:07038315,07038324 注文コード:07038315,07038324
 
●特長: 
耐久性に優れています。
小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。  

●用途: 
乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け
洗浄後の水滴除去・乾燥
電子部品の接着後の乾燥、硬化
塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍  

●仕様: 
コントローラー付  
●制御方式: 
PID制御方式(SSR駆動)  
●モータータイプ: 
コンデンサー誘導電動機  
●端子ねじ: 
M3.5  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
容量(kW)
質量(kg)
電源(V)
消費電力(W)
吸入口径(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07038297 HAP4020 2 12 単相200(50/60Hz) 送風機:53/50(50/60Hz) 50 パイプ(吸入口管装着時)
100 穴(吸入口管未装着時)
¥157,000
¥152,000
出荷目安:5日
返品不可
07038306 HAP4030 3 12 単相200(50/60Hz) 送風機:53/50(50/60Hz) 50 パイプ(吸入口管装着時)
100 穴(吸入口管未装着時)
¥160,000
¥155,000
出荷目安:5日
返品不可
07038315 HAP4530 3 16 三相200(50/60Hz) 送風機:62/74(50/60Hz) 75 パイプ(吸入口管装着時)
125 穴(吸入口管未装着時)
¥200,000
¥198,000
出荷目安:5日
返品不可
07038324 HAP4550 5 16 三相200(50/60Hz) 送風機:62/74(50/60Hz) 75 パイプ(吸入口管装着時)
125 穴(吸入口管未装着時)
¥200,000
¥198,000
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。