間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > パイプヒーター

1 件中 1 - 1 件
八光商事

一斗缶用ラバーヒーター

注文コード:07037983 注文コード:07037983
 
●特長: 
シリコンラバーヒーターをステンレス板と一体化した熱板のため、缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
温度調節はセンサーをヒーターの表面に取付け直接温度をコントロールしています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、重量が軽く、また締付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。  

●注意: 
※防水構造ではありませんので、水がかからないようにご注意ください。
※温度コントローラーとヒーターを別々に使用しないでください。
※引火性がス雰囲気中や、発火点の低い物には使用しないでください。  

●仕様: 
一斗缶用  
●適合: 
18L缶(□238)  
●質量(kg): 
5  
●電圧(V): 
単相200(50/60Hz)  
●容量(kW): 
1  
●長さ(mm): 
900  
●幅(mm): 
250  
●温度制御方式: 
ON/OFF制御(2位置制御)  
●温度調節範囲(℃): 
0〜100  
●使用環境温度(℃): 
-10〜50  
●キャブタイヤケーブル(mm2 ×m): 
1.25×2  
●温調器タイプ: 
サーミスタセンサー式  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07037983 SBH0550 ¥97,800
¥92,910
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。