工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
電熱機器(ヒーター)
>
パイプヒーター
1 件中 1 - 1 件
八光商事
ペール缶用ラバーヒーター
●特長:
シリコンラバーヒーターをステンレス板と一体化した熱板のため、缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
温度調節はセンサーをヒーターの表面に取付け直接温度をコントロールしています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、重量が軽く、また締付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
●注意:
※防水構造ではありませんので、水がかからないようにご注意ください。
※温度コントローラーとヒーターを別々に使用しないでください。
※引火性がス雰囲気中や、発火点の低い物には使用しないでください。
●仕様:
ペール缶用
●適合:
呼び容量18、20L缶(内径286mm)
●質量(kg):
4
●電圧(V):
単相200(50/60Hz)
●容量(kW):
0.8
●長さ(mm):
860
●幅(mm):
200
●温度制御方式:
ON/OFF制御(2位置制御)
●温度調節範囲(℃):
0〜100
●使用環境温度(℃):
-10〜50
●キャブタイヤケーブル(mm
2
×m):
1.25×2
●温調器タイプ:
サーミスタセンサー式
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SBH0530
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07037974
SBH0530
¥77,300
¥73,435
¥69,763
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ペール缶用ラバーヒーター
八光商事
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF