工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
チェーンブロック
>
電気チェーンブロック
>
キトー
>
キトー-ED
>
電気チェーンブロック セレクト本体
4 件中 1 - 4 件
キトー
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)
●特長:
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。
メカニカルブレーキ付き。
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
●揚程(m):
3
●電源:
単相AC100V 50/60Hz
●寸法g(mm):
25
●オシボタンコード長さL(m):
2.5
●ロードチェン線径(Φmm):
4
●寸法m(mm):
92
●寸法j (mm):
25
●種別:
上下2速選択形
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
ED06SD
ED10SD
ED16SD
ED24SD
定格荷重(kg)
選択解除
60
100
160
240
質量(kg)
選択解除
12
16
最高昇降速度(m/s)
選択解除
0.225
0.250
0.333
0.400
最低昇降速度(m/s)
選択解除
0.025
0.0583
反復定格最大起動ひん度(回/時)
選択解除
120
180
反復定格負荷時間率(%)
選択解除
20
30
寸法f(mm)
選択解除
205
219
寸法i(mm)
選択解除
80
84
寸法k(mm)
選択解除
340
362
寸法h(mm)
選択解除
125
135
定格時間(分)
選択解除
15
25
寸法a(mm)
選択解除
371
428
出力(W)
選択解除
300
600
寸法C(mm)(フック間最小距離)
選択解除
315
330
定格電流(A)
選択解除
6
10.5
寸法e(mm)
選択解除
184
223
寸法d(mm)
選択解除
187
205
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06390824
ED06SD
60
12
0.400
0.025
120
20
205
80
340
125
15
371
300
315
6
184
187
¥116,100
¥116,100
¥104,490
本日限り
06390833
ED10SD
100
12
0.250
0.025
120
20
205
80
340
125
15
371
300
315
6
184
187
¥116,100
¥116,100
¥104,490
本日限り
06390842
ED16SD
160
16
0.333
0.025
180
30
219
84
362
135
25
428
600
330
10.5
223
205
¥160,900
¥160,900
¥144,810
本日限り
06390851
ED24SD
240
16
0.225
0.0583
180
30
219
84
362
135
25
428
600
330
10.5
223
205
¥160,900
¥160,900
¥144,810
本日限り
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)
キトー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)