間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > 油圧カプラ(日東工器) > スーパーHSPカプラ(油圧用)

5 件中 1 - 5 件
日東工器

ハイパーHSPカプラ(油圧用)

注文コード:06999203,06999212,06999221,06999237,06999246 注文コード:06999203,06999212,06999221,06999237,06999246
 
●特長: 
油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。
パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。
圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。  

●材質: 
特殊鋼(亜鉛メッキ)  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
20.6(210)  
●適合流体: 
作動油  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜80  
●バルブ構造: 
両路開閉型  
●ソケットorプラグ: 
ソケット  
●材質(シール): 
二トリルゴム  
●耐圧力(MPa[kgf/cm2]): 
31.0(316)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ねじ径T
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法Hs(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06999203 2HS-PV Rc1/4 136 27.5 49 二面19×Φ23.9 ¥3,830
¥3,645 ¥3,463
特価
出荷目安:5日
06999212 3HS-PV Rc3/8 225 33 60 二面23×Φ28.6 ¥4,490
¥4,280 ¥4,066
特価
出荷目安:7日
06999221 4HS-PV Rc1/2 485 43 72 二面35×Φ38.5 ¥5,870
¥5,590 ¥5,311
特価
出荷目安:5日
06999237 6HS-PV Rc3/4 460 43 72 二面35×Φ38.5 ¥6,390
¥6,085 ¥5,781
特価
出荷目安:5日
06999246 8HS-PV Rc1 1050 58 93 二面46×Φ52.2 ¥13,360
¥12,725 ¥12,089
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。