間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
12 件中 1 - 12 件
日東工器

350カプラ(油圧用)

注文コード:06999553,06999562,06999571,06999587,06999596,06999605 注文コード:06999553,06999562,06999571,06999587,06999596,06999605 注文コード:06999614,06999623,06999632,06999641,06999657,06999666 注文コード:06999614,06999623,06999632,06999641,06999657,06999666
 
●特長: 
独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。
圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。  

●材質: 
特殊鋼・亜鉛めっき  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
34.5(352)  
●適合流体: 
作動油  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜180  
●バルブ構造: 
両路開閉型  
●材質(シール): 
ふっ素ゴム  
●RED BOOKVol3ページ: 
1085  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

ねじ径T
質量(g)
ソケットorプラグ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06999553

350-3P Rc3/8 175 プラグ 13 ¥3,470
¥2,975
出荷目安:5日

06999614

350-3S Rc3/8 295 ソケット 13 34 ¥6,670
¥5,720
出荷目安:5日

06999562

350-4P Rc1/2 245 プラグ 16 ¥3,610
¥3,096
出荷目安:5日

06999623

350-4S Rc1/2 465 ソケット 16 41 ¥7,710
¥6,606
出荷目安:5日

06999571

350-6P Rc3/4 415 プラグ 18 ¥6,430
¥5,508
出荷目安:5日

06999632

350-6S Rc3/4 660 ソケット 18 49 ¥10,100
¥8,654
出荷目安:5日

06999587

350-8P Rc1 1035 プラグ 22 ¥9,430
¥8,082
出荷目安:7日

06999641

350-8S Rc1 1740 ソケット 22 63 ¥16,890
¥14,477
出荷目安:7日

06999596

350-10P Rc1 1/4 2700 プラグ 25 ¥33,810
¥28,980
出荷目安:5日

06999657

350-10S Rc1 1/4 5600 ソケット 24 89 ¥58,260
¥49,941
出荷目安:5日

06999605

350-12P Rc1 1/2 2600 プラグ 25 ¥38,200
¥32,742
出荷目安:5日

06999666

350-12S Rc1 1/2 5500 ソケット 25 89 ¥65,360
¥56,025
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:3

¥80

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧