間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具アクセサリー > 日東工器 > ブローチ > ミニブローチ

1 件中 1 - 1 件
日東工器

ミニブローチ

注文コード:06896592
 
●適合: 
AMW-22  
●穴あけ能力(mm): 
φ22.0  
●最大板厚(mm): 
6  
●種別: 
ミニブローチ  
●全長(mm): 
15  
●送り速度(mm/rev): 
0.02〜0.1  
●推奨切削速度(m/min): 
15〜35(軟鋼材)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06896592 57118 ¥3,250
¥2,585
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06896461
アトラミニエースダブル

日東工器

AMW-22

1台

電源(V) AC100(50/60Hz)

¥209,000

09317935
パイロットピン溝付 04006

日東工器

72809

1本

¥1,760

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。