間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 空圧工具 > 金属加工 > 日東工器

1 件中 1 - 1 件
日東工器

空圧式ミニベベラー

注文コード:02156077
 
●特長: 
空気式小型面取り機  

●付属品: 
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)
チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)
スパナ:T-15G×1本
六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本
六角ナット1種:M8×2個
六角穴付止めネジ:8×25特×2本
カプラ:200-30SH×1個  

●質量(kg): 
2.9  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
14000  
●空気消費量(m3/min): 
0.9  
●面取り角度: 
15〜45°  
●面取能力: 
ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R
軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R  

●使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.59[6]  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02156077 AMB-0307A ¥78,000
¥59,730
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。