間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 遮断器/ サーキットブレーカ > 遮断器/ブレーカー > 遮断器 (三菱電機) > ノーヒューズ遮断器 50Aフレーム(経済品)

3 件中 1 - 3 件
三菱電機

ノーヒューズ遮断器 50Aフレーム(経済品)

注文コード:06880571,06880587,06880596 注文コード:06880571,06880587,06880596
 
●特長: 
経費の大幅節約に
お求めやすい価格・経済的な選定に。  

●質量(kg): 
0.37  
●定格遮断容量(kA): 
AC460V:1.5/AC220V:5(JIS C8370)  
●基準周囲温度(℃): 
40  
●定格絶縁電圧(V): 
500  
●外形寸法a(mm): 
75  
●外形寸法b(mm): 
96  
●外形寸法c(mm): 
60  
●外形寸法ca(mm): 
76  
●過電流引きはずし方式: 
完全電磁  
●開閉寿命(回): 
機械的:10000
電気的(AC415V):6000  

●形名: 
NF50-KC  
●規格: 
電気用品型式認可  
●種類: 
ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)  
●極数: 
3P  
●フレーム(A): 
50  
●接続方式: 
表面形:圧着端子用◎  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格電流(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06880571 NF50-KC 3P 30A N 30 ¥10,500
¥4,667
出荷目安:5日
返品不可
06880587 NF50-KC 3P 40A N 40 ¥10,500
¥4,200
出荷目安:1日
返品不可
06880596 NF50-KC 3P 50A N 50 ¥10,500
¥4,200
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。