間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 遮断器/ サーキットブレーカ > 遮断器 (三菱電機) > 制御盤用漏電遮断器 30Aフレーム

5 件中 1 - 5 件
三菱電機

制御盤用漏電遮断器 30Aフレーム

注文コード:06879932 注文コード:06879932,06879941,06879957,06879966,06879975 注文コード:06879932,06879941,06879957,06879966,06879975
 
●特長: 
制御盤に組込みが便利
IECレールに標準で取付けできます。  

●仕様: 
高調波サージ対応形  
●種類: 
制御盤用漏電遮断器(一般品)  
●質量(kg): 
0.22  
●極数: 
3P  
●規格: 
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得  
●接続方式: 
表面形:圧着端子用◎  
●取付け方法: 
ICE35mmレール:◎
取付ねじ・表板取付:○(取付ねじはお客様でご用意ください。)
※表板取付は裏からのナット締付けなしで取付が可能です。この場合端子ねじを遮断機裏側から締付けできます。  

●相線式: 
3φ3W、1φ2W、1φ3W  
●フレーム(A): 
30  
●基準周囲温度(℃): 
40  
●定格電圧 AC V: 
100-200両用  
●定格感度電流(mA): 
30  
●動作時間s以内: 
0.1  
●漏電表示方式: 
機械式ボタン  
●外形寸法a(mm): 
60  
●外形寸法b(mm): 
72  
●外形寸法c(mm): 
57  
●外形寸法ca(mm): 
73.5  
●過電流引きはずし方式: 
熱動形  
●形名: 
NV30-FA  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06879932 NV30-FA 3P 10A 100-200V 30MA N 10 AC100V:2.5/AC200V:2.5(JIS C8371) 1045 1334 ¥13,970
¥6,200
出荷目安:1日
返品不可
06879941 NV30-FA 3P 15A 100-200V 30MA N 15 AC100V:2.5/AC200V:2.5(JIS C8371) 1045 ¥13,970
¥6,200
出荷目安:5日
返品不可
06879957 NV30-FA 3P 20A 100-200V 30MA N 20 AC100V:2.5/AC200V:2.5(JIS C8371) 1334 ¥13,970
¥6,200
出荷目安:1日
返品不可
06879966 NV30-FA 3P 30A 100-200V 30MA N 30 AC100V:2.5/AC200V:2.5(JIS C8371) 1045 1334 ¥13,970
¥6,200
出荷目安:1日
返品不可
06879975 NV30-FA 3P 5A 100-200V 30MA N 5 AC100V:1.5/AC200V:1.5(JIS C8371) ¥13,970
¥6,209
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

制御盤用漏電遮断器 50Aフレーム

三菱電機

商品点数:2

¥6,700

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。