間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 遮断器/ サーキットブレーカ > 遮断器/ブレーカー > 遮断器 (三菱電機) > 漏電遮断器 50Aフレーム (汎用品)

1 件中 1 - 1 件
三菱電機

漏電遮断器 NV-Sシリーズ(汎用品) 50Aフレーム

注文コード:06881122 注文コード:06881122 注文コード:06881122
 
●特長: 
大電流容量、高遮断電流を要する回路に  

●仕様: 
高調波サージ対応形  
●質量(kg): 
0.6  
●逆接続: 
可(AC240V以下のみ)  
●フレーム(A): 
50  
●定格遮断容量(kA): 
AC415V:5/AC200V:10/AC100V:10(JIS C8371)  
●基準周囲温度(℃): 
40  
●定格電圧 AC V: 
100-200-415両用  
●定格感度電流(mA): 
30  
●動作時間s以内: 
0.1  
●漏電表示方式: 
機械式ボタン  
●外形寸法a(mm): 
75  
●外形寸法b(mm): 
130  
●外形寸法c(mm): 
68  
●外形寸法ca(mm): 
90  
●過電流引きはずし方式: 
完全電磁  
●開閉寿命(回): 
機械的:10000
電気的(AC415V):6000  

●相線式: 
3φ3W、1φ3W、1φ2W
※3極の漏電遮断機を1φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。  

●規格: 
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得  
●種類: 
漏電遮断機NV-Sシリーズ(汎用品)  
●定格電流(A): 
50  
●形名: 
NV50-SW  
●トリップボタン: 
有  
●極数: 
3P  
●接続方式: 
表面形:圧着端子用◎  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06881122 NV63-SW 3P 50A 100-440V 30MA W ¥27,900
¥12,130
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。