間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ > 水中ポンプ(工進)

2 件中 1 - 2 件
工進

ポンディ フルタイム

注文コード:07007926 注文コード:07007935
 
●特長: 
連続運転可能のハイパワー(1年間連続運転可能)
ブレーカー付き  

●用途: 
池の循環流水に最適  

●付属品: 
ホースバンドφ15、φ20、φ25×各1個
カップリングφ25×1個
カップリングパッキンφ25×1個
タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個  

●仕様: 
清水用(循環用)  
●型式: 
コンデンサー誘導モータ  
●質量(kg): 
4.5  
●消費電力(W): 
220  
●交流電圧(V): 
100  
●最大吐出量(L/min): 
80  
●電源コード(m): 
6  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
全揚程(m)
定格電流(A)
モーター出力(W)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007926 FT-525 50 2800 5.5 2.8 100 ¥41,000
¥25,420
出荷目安:5日
返品不可
07007935 FT-625 60 3200 6.5 2.6 115 ¥41,000
¥25,420
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。