工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
噴霧器
>
工進
>
噴霧器本体
2 件中 1 - 2 件
工進
ガーデンマスター
●特長:
野菜・花畑の殺虫・殺菌の必需品
カートリッジ式電池ボックス
1mの3段伸縮ノズル
底が傾斜しており最後まで噴霧
キャップ式注入口
●用途:
庭木の殺虫・消毒剤の散布に。
園芸用、観賞用植物の殺虫・殺菌剤の散布及び灌水に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
●付属品:
スポイド各1個
ショルダーバンド(L1500×W20)
●仕様:
乾電池式噴霧器
●使用電池:
単一形乾電池4本(アルカリ電池推奨)
●ノズルグリップ径(Φmm):
25
●注入口:
Ф48mm(内径)
●噴霧量(mL/min):
噴霧時:約240
直射時:約400
(4.8V時)
●ホース長さ(m):
1.5
●ノズル長(cm):
43〜100(3段伸縮)
●電池寿命:
約70L(アルカリ乾電池使用時)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GT-3
GT-5
質量(kg)
選択解除
1.6
1.7
使用時間(分)
選択解除
約13
約21
薬剤タンク容量(L)
選択解除
3
5
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07007296
GT-3
1.6
約13
3
オープン
¥3,540
07007305
GT-5
1.7
約21
5
オープン
¥4,890
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ガーデンマスター
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF