間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 噴霧器 > 工進 > 噴霧器本体

2 件中 1 - 2 件
工進

霧仙人

注文コード:07007226 注文コード:07007235
 
●モーター: 
DC12Vモータ  
●ポンプ: 
セラミックギヤーポンプ  
●使用時間: 
2頭口噴口時:1時間
泡状除草噴口時:1時間
粒状除草噴口時:1時間10分  

●薬剤タンク容量(L): 
10  
●吐出口径: 
PF1/4  
●噴霧量(L/min): 
2頭口噴口時:0.7
泡状除草噴口時:0.6
粒状除草噴口時:0.9  

●噴霧圧力MPa(kgf/cm2): 
2頭口噴口時:0.4[4]
泡状除草噴口時:0.4[4]
粒状除草噴口時:0.3[3]  

●ヒューズ: 
4A  
●直流電圧(V): 
12  
●バッテリー: 
ニッカドバッテリー12V2500mAh  
●充電時間(分): 
120(標準)  
●充電器機能: 
AC100V 50/60Hz  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007226 KK-10X 4.1 ¥27,000
¥24,976
出荷目安:5日
返品不可
07007235 KK-10X(キャリー付) 9.9 ¥39,500
¥37,226
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08249647
噴霧器用バッテリー

工進

KK-10X ニッカドーバッテリー

1個

¥5,700

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。