間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 噴霧器 > 工進 > 噴霧器本体

1 件中 1 - 1 件
工進

霧仙人

注文コード:07007174
 
●特長: 
圧力3段階切替
横型ホースリール内蔵(180度引き出し)
急速3.5時間充電
キャリー・リール付き  

●付属品: 
急速充電器、計量カップ、スポイド、充電スタンド、縦型二頭口噴口、粒状除草噴口、カバー付き泡状除草噴口、ヨリ戻し×各1個  
●仕様: 
充電噴霧器(キャリー・リール付)  
●質量(kg): 
14  
●モーター: 
DC14.4Vモータ  
●バッテリー: 
ニッケル水素バッテリー14.4V 8000mAh  
●使用時間: 
高圧:48分(タンク3.8杯分(76.8L))
中圧:1時間35分(タンク5.7杯分(114L))
低圧:3時間10分(タンク4.8杯分(95L))  

●ポンプ: 
セラミックギヤーポンプ  
●薬剤タンク容量(L): 
20  
●充電器機能: 
AC100V 50/60Hz  
●充電時間(分): 
3.5(標準)  
●ヒューズ: 
15A  
●吐出口径: 
PF1/4  
●噴霧量(L/min): 
高圧時(縦型2頭口噴口時):1.6
中圧(縦型2頭口噴口時):1.2
低圧(泡状除草噴口時):0.5  

●噴霧圧力MPa(kgf/cm2): 
高圧時(縦型2頭口噴口時):0.55(5.5)
中圧(縦型2頭口噴口時):0.3(3)
低圧(泡状除草噴口時):0.2(2)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007174 KK-20C ¥76,000
¥57,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。