間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 噴霧器 > 工進 > 噴霧器本体

1 件中 1 - 1 件
工進

霧女神

注文コード:07007131
 
●特長: 
圧力3段階切替
首振りホースリールで90度引き出しOK!
移動に便利なキャスター付き
4mの直射で高い木もOK!
脈動の少ない2連ピストンポンプ採用。  

●付属品: 
吸入ホース(φ10×2.5m)、余水ホース(φ8×2.5m)、吐出ホース(φ5×20m)、ノズル(87cm)×各1本
ストレーナ、ジュビリバンド゙、ホースリール×各1個  

●仕様: 
電動噴霧器(リール付)  
●質量(kg): 
18  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電圧(V): 
AC100  
●消費電力(W): 
50Hz:370
60Hz:440  

●最大電流(A): 
50Hz:4.1
60Hz:4.6  

●最大吐出量(L/min): 
50Hz:(噴霧時)1.9〜(直射時)2.9
60Hz:(噴霧時)2.0〜(直射時)3.2  

●電源コード(m): 
5(VCTF22 3×1.25)  
●ノズル: 
噴霧、直射自在調整形  
●絶縁種別: 
E種  
●最高圧力(MPa[kgf/cm2]): 
締め切り時:2.5[25]  
●エンジン形式: 
コンデンサ始動コンデンサランモーター  
●モーター出力(W): 
400  
●ブレーカ: 
15A  
●電極(P): 
4(モーター)  
●吸水量(L/min): 
50Hz:5.2(最大)
60Hz:6.6(最大)  

●ノズル長(cm): 
87  
●吐出口径: 
PF1/4  
●吐出ホース長(m): 
20(リール付)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007131 MS-401R ¥96,500
¥71,688
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。