間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > モーターポンプ

1 件中 1 - 1 件
工進

ジェットメイト

注文コード:07007375 注文コード:07007375
 
●特長: 
小型軽量手間がかからず取り付け簡単
100V電源で使える小型経済的なポンプ  

●付属品: 
ストレーナー×1個
ホースバンド゙φ22・φ26×各1個、φ32×3個
カップリングクミ(25×15)、(25×20)×各1個
カーボンブラシ×1セット  

●仕様: 
モーターポンプ  
●質量(kg): 
6.5  
●周波数(Hz): 
50/60兼用  
●電流(A): 
11  
●電源(V): 
AC100  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
7400  
●全揚程(m): 
35  
●吸入口径(Φmm): 
25  
●モーター: 
整流子モータ  
●最大吐出量(L/min): 
100  
●吐出口径(Φmm): 
25  
●電源コード(m): 
3(2SQ×2300V)  
●モーター出力(W): 
350  
●モーター定格: 
約1時間  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07007375 MP-25-1 ¥47,000 返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。