間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > エンジンポンプ/テストポンプ > 工進

1 件中 1 - 1 件
工進

洗浄ホースセット

注文コード:07007664
 
●特長: 
ハイデルスポンプ25mmシリーズ全てに使えるホースセット
こびりついた土や泥をアッという間に落とします。  

●用途: 
農機、建機の洗浄に。  

●付属品: 
デリバリーホース8m
ノズル×1個  

●接続口径(Φmm): 
25  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007664 N型ホースセット ¥6,500
¥6,500
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07007481
ハイデルスポンプ

工進

SEM-25FS

1台

¥55,250

07007506
ハイデルスポンプ

工進

KR-25S

1台

¥31,393

07007533
ハイデルスポンプ

工進

SE-25FH

1台

¥49,000

07007542
ハイデルスポンプ

工進

KR-25

1台

¥23,571

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。