工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
水中ポンプ
>
水中ポンプ(工進)
2 件中 1 - 2 件
工進
ポンスター
●付属品:
ホースバンドφ32、φ40×各1個
カップリングφ32×1個
カップリングパッキンφ32×1個
タケノコニップル(32×32)、(32×25)×各1個
ロープ5m
●モーター:
コンデンサー誘導モータ
●電源コード(m):
4(VCT 0.75mm
2
)
●消費電力(W):
301
●最大吐出量(L/min):
140
●モーター出力(W):
150
●全揚程(m):
8
●周波数(Hz):
60
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
3200
●交流電圧(V):
100
●接続口径(Φmm):
32
●定格電流(A):
3.1
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PSK-63210
PSK-63210A
質量(kg)
選択解除
5.1
5.4
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07007831
PSK-63210
5.1
¥22,500
¥16,168
07007856
PSK-63210A
5.4
¥32,000
¥29,313
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ポンスター
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF