間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
工進

ポンスター

注文コード:07007874
 
●特長: 
畜舎の汚物処理、固形物さえ楽々吐出(直径25mm以下の固形物まで通過可能)  

●付属品: 
ホースバンドφ48×1個
タケノコニップル(40×40)×1個
ロープ5m  

●仕様: 
汚物用  
●質量(kg): 
5.3  
●周波数(Hz): 
60  
●消費電力(W): 
301  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
3200  
●全揚程(m): 
6  
●定格電流(A): 
3.1  
●交流電圧(V): 
100  
●モーター: 
コンデンサー誘導モータ  
●最大吐出量(L/min): 
170  
●電源コード(m): 
4(VCT 0.75mm2)  
●モーター出力(W): 
150  
●接続口径(Φmm): 
40  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07007874

PSK-640X ¥25,500
¥19,125
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧