工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
水中ポンプ
>
水中ポンプ(工進)
1 件中 1 - 1 件
工進
ポンスター
●特長:
吐出口の向きを真横に変えられホースの折れ無。インペラーは特殊ゴム採用で3倍長持ち。60m延長コード使用可能
残水1mm以下まで吸い上げる。ポンプ底はゴム製で傷付かず。逆流防止弁内蔵
●付属品:
ホースバンドφ32×1個
タケノコニップルφ25×1個
カップリングφ25×1個
カップリングパッキンφ25×1個
ロープ5m
●仕様:
残水処理用(低水位用・土木用)
●型式:
コンデンサランモータ
●質量(kg):
11.8
●周波数(Hz):
50
●消費電力(W):
610
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
2900
●全揚程(m):
10
●定格電流(A):
6.5
●交流電圧(V):
100
●最大吐出量(L/min):
120
●電源コード(m):
5(VCT1.25-3C)
●モーター出力(W):
400
●接続口径(Φmm):
25
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PX-525L
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07007734
PX-525L
¥48,000
¥36,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ポンスター
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF