間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ > 水中ポンプ(工進)

2 件中 1 - 2 件
工進

ポンスター

注文コード:07007716 注文コード:07007716 注文コード:07007752
 
●付属品: 
ホースバンドφ60×1個
ロープ5m  

●型式: 
コンデンサランモータ  
●周波数(Hz): 
50  
●消費電力(W): 
630  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
2900  
●全揚程(m): 
10  
●定格電流(A): 
6.8  
●交流電圧(V): 
100  
●最大吐出量(L/min): 
260  
●電源コード(m): 
5(VCT1.25-3C)  
●モーター出力(W): 
400  
●接続口径(Φmm): 
50  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007716 PX-550 11 ¥32,000
¥23,360
出荷目安:1日
返品不可
07007752 PX-550A 11.3 ¥47,500
¥35,625
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。