間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ > 水中ポンプ(工進)

1 件中 1 - 1 件
工進

ポンスター

注文コード:07007883
 
●特長: 
メンテナンス簡単(工具不要)
吐出口の方向を変え横向き使用可能
60m延長コード使用可能
25mmの固形物通過可能  

●付属品: 
ホースバンドφ48×1個
タケノコニップル(40×40)×1個
ロープ5m  

●仕様: 
汚物用  
●質量(kg): 
10.2  
●周波数(Hz): 
50  
●消費電力(W): 
640  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
2600  
●全揚程(m): 
9  
●定格電流(A): 
6.8  
●交流電圧(V): 
100  
●モーター: 
コンデンサー誘導モータ  
●最大吐出量(L/min): 
210  
●電源コード(m): 
6(VCT 1.25mm2)  
●モーター出力(W): 
400  
●接続口径(Φmm): 
40  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007883 PZ-540 ¥44,500
¥33,375
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。