工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
噴霧器
1 件中 1 - 1 件
工進
エンジン式洗浄動噴
●特長:
洗浄・消毒の1台2役
3連プランジャー式
大型タイヤ(ノーパンク)、ホース収納フック、ノズルホルダー付
●用途:
作物への防除用薬剤散布に。
農機具の洗浄に。
果樹や樹木の防虫に。
●付属品:
吸入ホース3m
余水ホース3m
吐出ホース(φ8.5、継手ねじG1/4) 10m
洗浄ガン(76cm)×1本
ストレーナ(ホースバンド付き)×1個
エンジン工具一式
ポンプ工具一式
予備パッキン一式
●質量(kg):
41
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
ポンプ:650〜730
●タンク容量(L):
約2.5
●使用燃料:
自動車用無鉛ガソリン
●吸入揚程(m):
3
●燃料消費(タンク一杯):
約2時間
●最高圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
4[40]
●エンジン形式:
空冷4サイクルガソリンエンジン(三菱GM132LN)
●始動方式:
リコイルスターター方式
●吸水量(L/min):
30(最大)
●吐出口径:
ネジG3/8×1、G1/4×1
●最大出力(kW):
2.9(4.0ps)
●エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
):
2.1[2.8]/1800
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SD-30
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07007357
SD-30
¥126,000
¥95,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エンジン式洗浄動噴
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF