間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > エンジンポンプ/テストポンプ > 工進

1 件中 1 - 1 件
工進

ハイデルスポンプ

注文コード:07007533
 
●特長: 
超軽量4サイクルエンジン搭載。重量・騒音・燃費は2サイクルの1/2。ワンタッチカップリング付、高圧タイプ  

●付属品: 
ストレーナー×1個
吸入ホース3m
ホースバンドφ32×3個、φ22×1個
カップリングクミ(25×15)×1個
ワンタッチカップリング×1個
エンジン工具一式  

●質量(kg): 
7.5  
●タンク容量(L): 
約0.65  
●最大吐出量(L/min): 
130  
●エンジン部総排気量(cc): 
33.5  
●全揚程(m): 
43  
●接続ねじ: 
管用平行ネジ  
●吸入口径(Φmm): 
25  
●最大回転数(min-1[r.p.m]): 
7000  
●定格回転数(min-1[r.p.m]): 
7000  
●定格出力(kW): 
0.81  
●吐出口径(Φmm): 
25  
●使用燃料: 
自動車用無鉛ガソリン  
●エンジン形式: 
強制空冷4サイクルガソリンエンジン(ロビンEHO35)  
●始動方式: 
リコイルスターター方式  
●最大出力(kW): 
1.18(1.6ps)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007533 SE-25FH ¥49,000
¥49,000
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。