工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
エンジンポンプ/テストポンプ
>
工進
1 件中 1 - 1 件
工進
ハイデルスポンプ
●特長:
軽量コンパクト。
●付属品:
ストレーナー_1コ。
吸引ホース_3m。
ホースバンド_φ32_3コ、φ26_1コ。
カップリング組25×20_1コ。
ワンタッチカップリング_2コ。
エンジン工具一式。
●質量(kg):
9.5
●周波数(Hz):
60
●タンク容量(L):
1.1
●最大吐出量(L/min):
130
●エンジン部最大出力:
1.47kw(2.0ps)/7000rpm
●エンジン部総排気量(cc):
40.2
●接続部ねじ:
管用平行ネジ
●使用燃料:
自動車用オイル混合ガソリン
●エンジン部型式:
強制空冷2サイクルガソリンエンジン ロビンEC04ER
●エンジン部定格出力:
1.03kw(1.4ps)/6000rpm
●吸入揚程(m):
8
●燃料消費(タンク一杯):
約40分
●吸入/吐出口径(mm):
25
●全揚程:
55
●始動方式:
リコイルスターター方式
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SE-25Z
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03352517
SE-25Z
¥54,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハイデルスポンプ
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF