工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
エンジンポンプ/テストポンプ
>
工進
1 件中 1 - 1 件
工進
ハイデルスポンプ
●特長:
1台2役。散水・灌水用途別に使用出来る。ワンタッチカップリング付
●付属品:
ストレーナー×1個
ホースバンドφ48×3個、φ32、φ26、φ22×各1個
カップリングクミ(25×25)×1個
タケノコニップル(25×20)、(25×15)×各1個
ワンタッチカップリング×2個
止水キャップ×1個
エンジン工具一式
●質量(kg):
19.5
●タンク容量(L):
約1.5
●最大吐出量(L/min):
250/140
●エンジン部総排気量(cc):
78
●全揚程(m):
30
●接続ねじ:
管用平行ネジ
●吸入口径(Φmm):
40
●最大回転数(min
-1
[r.p.m]):
4000
●定格回転数(min
-1
[r.p.m]):
3600
●定格出力(kW):
1.0
●吐出口径(Φmm):
40/25
●使用燃料:
自動車用無鉛ガソリン
●吸入揚程(m):
8
●燃料消費(タンク一杯):
約2.5時間
●エンジン形式:
強制空冷4サイクルガソリンエンジン(ロビンEY08D)
●始動方式:
リコイルスターター方式
●最大出力(kW):
1.5(2.0ps)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SE-40W
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07007551
SE-40W
¥69,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハイデルスポンプ
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF