間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > エンジンポンプ/テストポンプ > 工進

1 件中 1 - 1 件
工進

ハイデルスポンプ

注文コード:07007567 注文コード:07007567
 
●特長: 
1台2役。散水・灌水用途別に使用出来る。ワンタッチカップリング付  

●付属品: 
ストレーナー×1個
ホースバンドφ60×3個、φ32、φ26、φ22×各1個
カップリングクミ(25×25)×1個
タケノコニップル(25×20)×1個、(25×15)×1個
ワンタッチカップリング×2個
止水キャップ×1個
エンジン工具一式  

●質量(kg): 
23  
●タンク容量(L): 
約2.8  
●最大吐出量(L/min): 
600/185  
●エンジン部総排気量(cc): 
143  
●全揚程(m): 
30  
●接続ねじ: 
管用平行ネジ  
●吸入口径(Φmm): 
50  
●最大回転数(min-1[r.p.m]): 
4000  
●定格回転数(min-1[r.p.m]): 
3600  
●定格出力(kW): 
2.0  
●吐出口径(Φmm): 
50/25  
●使用燃料: 
自動車用無鉛ガソリン  
●吸入揚程(m): 
8  
●燃料消費(タンク一杯): 
約2.8時間  
●エンジン形式: 
強制空冷4サイクルガソリンエンジン(ロビンEY15D)  
●始動方式: 
リコイルスターター方式  
●最大出力(kW): 
2.6(3.5ps)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07007567 SE-50W ¥77,000 別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。