ハイデルスポンプ
大吐出量930L/分!!大量送水も楽にこなすゆとりのパワー。ワンタッチカップリング付
付属品
ストレーナー×1個
ホースバンドΦ90×3個
ワンタッチカップリング×2個
エンジン工具一式
質量(kg)33
種類エンジンポンプ
タンク容量(L)約3.8
全揚程(m)26
接続ねじ管用平行ネジ
吸入口径(Φmm)80
最大回転数(min-1[r.p.m])4000
最大吐出量(L/min)930
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
定格出力(kW)2.6
吐出口径(Φmm)80
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
エンジン部総排気量(mL)183
吸入揚程(m)8
燃料消費(タンク一杯)約3時間
エンジン形式強制空冷4サイクルガソリンエンジン(ロビンEY20-3D)
始動方式リコイルスターター方式
最大出力(kW)3.7(5.0ps)
内容量1台
ホースバンドΦ90×3個
ワンタッチカップリング×2個
エンジン工具一式
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24