工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
エンジンポンプ/テストポンプ
>
工進
1 件中 1 - 1 件
工進
ハイデルスポンプ
●特長:
4サイクルで民家の近くでも安心運転。軽く引けるスタート名人機能付き。ワンタッチカップリング付
●付属品:
ストレーナー×1個
吸入ホース3m
ホースバンドφ32×3個、φ26×1個
カップリング(25×20)×1個
ワンタッチカップリング×2個
エンジン工具一式
●質量(kg):
15.5
●タンク容量(L):
約1.6
●最大吐出量(L/min):
140
●エンジン部総排気量(cc):
81
●全揚程(m):
35
●接続ねじ:
管用平行ネジ
●吸入口径(Φmm):
25
●最大回転数(min
-1
[r.p.m]):
4000
●定格回転数(min
-1
[r.p.m]):
3600
●定格出力(kW):
1.3
●吐出口径(Φmm):
25
●使用燃料:
自動車用無鉛ガソリン
●吸入揚程(m):
8
●燃料消費(タンク一杯):
約2.8時間
●エンジン形式:
強制空冷4サイクルガソリンエンジン(三菱GM82PN)
●始動方式:
リコイルスターター方式
●最大出力(kW):
1.8(2.4ps)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SEM-25FS
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07007481
SEM-25FS
¥68,000
¥55,250
¥52,488
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハイデルスポンプ
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF