工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
水中ポンプ
>
水中ポンプ(工進)
3 件中 1 - 3 件
工進
ポンディ
●付属品:
ホースバンドφ15、φ20、φ25×各1個
カップリングφ25×1個
カップリングパッキンφ25×1個
タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個
ワンタッチカップリング(25×15)×1個
●質量(kg):
4.3
●周波数(Hz):
60
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
3200
●交流電圧(V):
100
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SM-625
SM-625H
SM-625X
消費電力(W)
選択解除
360
369
全揚程(m)
選択解除
10
15
定格電流(A)
選択解除
3.7
4.3
モーター
選択解除
コンデンサランモーター
最大吐出量(L/min)
選択解除
50
100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07007795
SM-625
369
10
4.3
100
¥24,000
¥16,800
07007953
SM-625H
360
15
3.7
コンデンサランモーター
50
¥26,500
¥14,840
07007813
SM-625X
369
10
4.3
100
¥27,500
¥19,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ポンディ
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF