間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ヒューズ / ヒューズホルダー > ヒューズホルダー > 横型連結式

4 件中 1 - 4 件
サトーパーツ

ヒューズホルダー 横型連結式

注文コード:06953624 注文コード:06953633 注文コード:06953642 注文コード:06953651
 
●仕様: 
連結して多極化することができます。  
●適合: 
Φ5.2×20mm  
●耐電圧: 
AC1500V(1分間)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
DC500V、100MΩ以上  
●定格: 
250V-10A  
●取付方式: 
パネル:ねじ止め  
●色(本体): 
黒  
●材質(絶縁体): 
P.B.T.(UL94V-0)  
●接触抵抗(mΩ): 
20以下(初期値)  
●取得規格: 
UL規格・CSA規格  
●種類: 
横型連結式  
●RED BOOKVol3ページ: 
1041  
●RED BOOKVol4ページ: 
1343  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
端子金具
端子ねじ
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06953624 F-64-AB ハンダ付用端子 - オープン
¥188
出荷目安:1日
返品不可
06953633 F-64-BB ハンダ付用端子 - オープン
¥181
出荷目安:8日
返品不可
06953642 F-64-AD ネジ締付端子(M3) M3×6(セムスネジ) オープン
¥238
出荷目安:1日
返品不可
06953651 F-64-BD ネジ締付端子(M3) M3×6(セムスネジ) オープン
¥254
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

カバー

サトーパーツ

商品点数:5

¥32〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。