間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > ベーンポンプ (ダイキン工業)

4 件中 1 - 4 件
ダイキン工業

ベーンポンプ(DSシリーズ)

注文コード:07031534,07031543,07031552,07031561
 
●質量(kg): 
3  
●形式: 
小形単段ベーンポンプ  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1800
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200  

●回転方向: 
軸端より見て:時計方向(右回転)
[右回転と左回転の組替えはできません。]  

●適合流体: 
石油系作動油、水・グリコール系作動油、W/Oエマルション系作動油  
●RED BOOKVol4ページ: 
1472  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
ポンプ
吐出量(L/min)/吸込圧力(MPa)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07031534 DS11P 最高:7[70]/定格7[70] 容量形式:DS11形 5.0/0.4
4.5/3
4.1/5
3.9/7
¥50,200
¥28,700
出荷目安:7日
返品不可
07031543 DS12P 最高:7[70]/定格:7[70] 容量形式:DS12形 7.7/0.4
7.2/3
6.7/5
6.5/7
¥50,200
¥28,700
出荷目安:7日
返品不可
07031552 DS13P 最高:7[70]/定格:7[70] 容量形式:DS13形 12.6/0.4
11.8/3
11.5/5
11.0/7
¥50,200
¥28,700
出荷目安:7日
返品不可
07031561 DS14P 最高:7[70]/定格:7[70] 容量形式:DS14形 22.1/0.4
21.2/3
20.5/5
20.0/7
¥50,200
¥28,700
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。