間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
ダイキン工業

ベーンポンプ(DVシリーズ)

注文コード:07031482,07031491,07031507,07031516,07031525
 
●寸法T(Фmm): 
25.5  
●ポンプ: 
容量形式:中形  
●寸法B(mm): 
55  
●寸法E(mm): 
140  
●質量(kg): 
28  
●適合流体: 
石油系作動油  
●寸法F(mm): 
13  
●回転方向: 
軸端より見て:時計方向(右回転)  
●寸法L(mm): 
101.7
公差:0〜-0.22  

●寸法AA(mm): 
76  
●寸法AB(φmm): 
14  
●寸法AC(mm): 
15  
●寸法AD(mm): 
4.76
公差:0〜-0.03  

●寸法X(mm): 
196.8  
●寸法AF(Rc): 
1 1/4  
●形式: 
単段ベーンポンプ  
●寸法G(mm): 
114.3  
●寸法K(mm): 
186  
●寸法A(mm): 
235  
●寸法Y(mm): 
98.4  
●寸法J(mm): 
16  
●寸法N(mm): 
27.7
0〜-0.2  

●寸法P(Φmm): 
25.4
公差:0〜-0.021  

●寸法C(mm): 
54  
●寸法AE(Rc): 
1 1/2  
●寸法D(mm): 
25.4  
●寸法H(mm): 
66.7  
●取付方式: 
フート取付形  
●寸法R(mm): 
200  
●寸法U(mm): 
222  
●寸法S(mm): 
100  
●寸法V(mm): 
111  
●寸法Z(mm): 
152  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

使用圧力(MPa[kgf/cm2])
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07031482

DVMB-1V-20 一般作動油(R&O):最高8.5[85]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格8.5[85]
水・グリコール系:最高7[70]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高7[70]/定格7[70]
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1500
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
¥169,000
¥89,700 ¥85,215
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可

07031491

DVMB-2V-20 一般作動油(R&O):最高8.5[85]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格8.5[85]
水・グリコール系:最高7[70]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高7[70]/定格7[70]
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1500
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
¥169,000
¥89,700 ¥85,215
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可

07031507

DVMB-3V-20 一般作動油(R&O):最高8.5[85]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格8.5[85]
水・グリコール系:最高7[70]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高7[70]/定格7[70]
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1500
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
¥169,000
¥89,700 ¥85,215
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可

07031516

DVMB-4V-20 一般作動油(R&O):最高8.5[85]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格8.5[85]
水・グリコール系:最高7[70]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高7[70]/定格7[70]
一般作動油(R&O)、耐摩耗性作動油:600〜1500
水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
¥169,000
¥89,700 ¥85,215
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可

07031525

DVMB-5V-20 一般作動油(R&O):最高8.5[85]/定格7[70]
耐摩耗性作動油:最高10.5[105]/定格8.5[85]
水・グリコール系:最高7[70]/定格7[70]
W/Oエマルション系:最高7[70]/定格5.5[55]
耐摩耗性作動油:600〜1500
一般作動油(R&O)、水・グリコール系、W/Oエマルション系:600〜1200
¥169,000
¥89,700 ¥85,215
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧